FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51111
51111.030.012
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 Small pack M3X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Small pack
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
51111.030.012
EAN
8715492270405
UBB
951353514437
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD