Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51110
51110.025.020
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.687
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2.5
Comprimento da rosca (mín.)
18
dk (max.)
4.7
Rosca total C ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2370
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Números do artigo
Referência
51110.025.020
EAN
8715492269140
UBB
950353246560
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD