text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN ≈963 A Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X20


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 0.46
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 56440.050.020
EAN 8715492863911
UBB 950353337153
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.