text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN ≈963 A Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.3
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Padrões

DIN 963
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.