Parafusos cabeça T com porca
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos cabeça T com porca
16191
16191.160.080
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
Parafuso cabeça em T com porca din 261 DIN 261/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M16X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça em T
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça em T
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
194.3
Código pautal
Ver
Dimensões
b
38
d-D
M16
ds (max.)
16.7
k (nom.)
10.5
L (mm)
80
m1
30
m2
13
n
16
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
261/555
Números do artigo
Referência
16191.160.080
EAN
8717077313439
UBB
500650989022
UNSPSC
31162400