Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada
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
Produtos olhal/gancho
Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada
16190
16190.060.045
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
Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada DIN 186 B Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M6X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
15.52
Info
Para as medidas de encaixe T, ver DIN 649.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
k
4.5
L (mm)
45
Lg (max.)
10
m
16
n
6
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
186-B
Números do artigo
Referência
16190.060.045
EAN
8717077068063
UBB
500645174318
UNSPSC
31161617
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD