text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada DIN 186 B Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M24X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 407
Info
  • Para as medidas de encaixe T, ver DIN 649.
Código pautal

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 80
Lg (max.) 37
m 43
n 24
P 3

Padrões

DIN 186-B

Números do artigo

Referência 16190.240.080
EAN 8715492587497
UBB 950351692187
UNSPSC 31161617

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.