Produtos olhal/gancho
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
Produtos olhal/gancho
Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada
55782
55782.160.050
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
Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada DIN 186 B Aço inoxidável (Inox) A4 M16X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
117
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
117
Info
Para as medidas de encaixe T, ver DIN 649.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
k
10.5
L (mm)
50
Lg (max.)
25
m
30
n
16
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
186-B
Números do artigo
Referência
55782.160.050
EAN
8715492353276
UBB
952351264488
UNSPSC
31161617
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD