text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça em T com arreigada quadrada DIN 186 B Aço inoxidável (Inox) A4 M12X50

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Info
  • Para as medidas de encaixe T, ver DIN 649.

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Info
  • Para as medidas de encaixe T, ver DIN 649.

Dimensões

d-D M12
k 8
L (mm) 50
Lg (max.) 19
m 26
n 12
P 1.75

Padrões

DIN 186-B

Números do artigo

Referência 55782.120.050
EAN 8715492074799
UBB 500696135655
UNSPSC 31161617

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.