text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo Pozidriv DIN 7985-Z Aço Zincado 4.8 M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 12.8
Código pautal

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 34
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Nr. fenda 4
P 1.25

Padrões

ISO ≈7045
DIN 7985

Números do artigo

Referência 24662.080.016
EAN 8715492640444
UBB 951353431921
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.