Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51342
51342.030.055
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
Parafuso cabeça de queijo Pozidriv DIN 7985-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M3X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
55 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.91
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
20
k
2.4
L (mm)
55
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7985
ISO
≈7045
Números do artigo
Referência
51342.030.055
EAN
8715494592765
UBB
500633238497
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD