text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo Pozidriv DIN 7985-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M3X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.43
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 20
k 2.4
L (mm) 45
Nr. fenda 1
P 0.5

Padrões

DIN 7985
ISO ≈7045

Números do artigo

Referência 51342.030.045
EAN 8715494592758
UBB 500633238315
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.