text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 M3X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.68
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
Nr. fenda 1
P 0.5

Padrões

DIN 7985
ISO ≈7045

Números do artigo

Referência 24665.030.006
EAN 8715492640659
UBB 950353834472
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.