Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55340
55340.080.020
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A4 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
14.2
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
Comprimento da rosca (mín.)
34
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k
6
L (mm)
20
Nr. fenda
4
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
55340.080.020
EAN
8715492343642
UBB
950353894369
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD