Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51340
51340.080.016
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
12.8
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
Comprimento da rosca (mín.)
34
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k
6
L (mm)
16
Nr. fenda
4
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
51340.080.016
EAN
8715492284051
UBB
950353547033
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD