Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51340
51340.030.004
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M3X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
4 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.62
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
20
k
2.4
L (mm)
4
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7985
ISO
≈7045
Números do artigo
Referência
51340.030.004
EAN
8715494592376
UBB
500633234504
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD