Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24657
24657.030.008
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
Parafuso cabeça de queijo fenda cruz iso 7045 ISO 7045 Aço Zinc plated min. 8 microns, with thick layer Cr(III) passivation 4.8 M3X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zinc plated with thick layer Cr(III) passivation
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.8
Código pautal
7318155890
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
8
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7045 H
Números do artigo
Referência
24657.030.008
EAN
8717077319172
UBB
500651047002
UNSPSC
31162400