text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo fenda cruz iso 7045 ISO 7045 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.88
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Nr. fenda 1
P 0.5

Padrões

ISO 7045 H

Números do artigo

Referência 24655.030.010
EAN 8717077318915
UBB 500651043951
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.