Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24661
24661.060.025
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
Parafuso cabeça de queijo fenda cruz DIN 7985-H Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
7.87
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
28
dk (max.)
12
Rosca total C ≤
35
k
4.6
L (mm)
25
Nr. fenda
3
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7985
ISO
≈7045
Números do artigo
Referência
24661.060.025
EAN
8717077250055
UBB
500649016358
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD