Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24661
24661.030.005
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
Parafuso cabeça de queijo fenda cruz DIN 7985-H Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.67
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
20
k
2.4
L (mm)
5
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
24661.030.005
EAN
8717077249813
UBB
500649013959
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD