text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha Pozidriv DIN 966 A-Z Aço inoxidável (Inox) A4 M3X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.6
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Nr. fenda 1
P 0.5

Padrões

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Números do artigo

Referência 55322.030.010
EAN 8715492342768
UBB 951353135340
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.