text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A4 M4X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.76
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Nr. fenda 2
P 0.7

Padrões

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Números do artigo

Referência 55320.040.030
EAN 8715494625029
UBB 500634463433
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.