Parafusos rosca de metais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51320
51320.040.018
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
Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M4X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
18 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.83
Código pautal
7318155290
Dimensões
d-D
M4
Comprimento da rosca (mín.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
18
Nr. fenda
2
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Números do artigo
Referência
51320.040.018
EAN
8715494121385
UBB
500571411247
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar