text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M3X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.62
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Nr. fenda 1
P 0.5

Padrões

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Números do artigo

Referência 51320.030.010
EAN 8715492282606
UBB 950353279728
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.