Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51320
51320.020.016
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
Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M2X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.36
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
Nr. fenda
1
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Números do artigo
Referência
51320.020.016
EAN
8715494121316
UBB
500571410587
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD