PINOS RENFE
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48571
48571.050.010
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
Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Latão CU2/CU3 Cromado M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Cromado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.14
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
10
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
DIN
964
Números do artigo
Referência
48571.050.010
EAN
8717077230798
UBB
500648265436
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD