text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço inoxidável (Inox) A2 M2X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.26
Código pautal

Dimensões

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
BS ≈4183
DIN 964
ISO ≈2010
NF ≈E25-124

Números do artigo

Referência 51210.020.010
EAN 8715492274571
UBB 950353536226
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.