text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M4X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.21
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
BS ≈4183
ISO ≈2010
DIN 964

Números do artigo

Referência 24570.040.010
EAN 8715492636003
UBB 950353148485
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.