Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24566
24566.050.030
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
Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M5X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.44
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
NEN
≈2371
DIN
964
Números do artigo
Referência
24566.050.030
EAN
8717077226982
UBB
500648243409
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD