Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55210
55210.050.008
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
Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.73
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
ISO
≈2010
DIN
964
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
55210.050.008
EAN
8715492337146
UBB
950353313394
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD