text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 10.18
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 70
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2371
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124

Números do artigo

Referência 55210.050.070
EAN 8715492337283
UBB 950353555440
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.