text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X45


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro M5
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.3
Código pautal

Dimensions

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 45
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Standards

ISO ≈2010
BS ≈4183
NF ≈E25-124
DIN 964
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M

Article numbers

Article number 55210.050.045
EAN 8715492337252
UBB 950353555283
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.