text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X14


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 14 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.5
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 14
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Padrões

NF ≈E25-124
BS ≈4183
NEN ≈2371
DIN 964
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 55210.050.014
EAN 8715492337177
UBB 950353584564
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.