text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.23
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Padrões

DIN 964
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55210.050.012
EAN 8715492337160
UBB 950353313543
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.