text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.38
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Padrões

ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 964
NEN ≈2371
NF ≈E25-124

Números do artigo

Referência 55210.030.050
EAN 8715492336972
UBB 950353554609
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.