Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55210
55210.020.020
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
Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M2X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
BS
≈4183
ISO
≈2010
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
Números do artigo
Referência
55210.020.020
EAN
8715492336774
UBB
950353583327
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD