text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha baixa hexalobular DIN ≈966 A Aço inoxidável (Inox) A4 M5X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.72
Código pautal 7318159590

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 16
P 0.8
Chave caixa 25

Padrões

ISO ≈14584
DIN ≈966

Números do artigo

Referência 55325.050.016
EAN 8715494553575
UBB 500634465255
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.