text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X7/16 ft

Especificações

Diâmetro NO.10
Comprimento 7/16 Inch
Marca Fabory
Classe CW / CW1
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F879 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Fine
Info
  • ft = rosca total
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.

Dimensões

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Fios por polegada 32

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U51566.019.0043
EAN 8717077394315
UBB 500621338846
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.