text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie 7/16-14X3/4 ft

Specifications

Diâmetro 7/16 Inch
Comprimento 3/4 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = rosca total
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fiting.

Dimensions

A 0.844
H 0.234
J 0.25
LT (min.) 1.38
Fios por polegada 14

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07410.043.0075
EAN 8717077367098
UBB 500621023927
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.