text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie 3/8-16X5 Inch

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 5 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = rosca total
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fiting.

Dimensões

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT (min.) 1.25
Fios por polegada 16

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07410.037.0500
EAN 8717077367067
UBB 500621023687
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.