text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 08.8 M6X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5.3
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Código pautal 7318156890

Dimensões

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Padrões

DIN ≈7991
ISO 10642

Números do artigo

Referência 07465.060.025
EAN 8715494543231
UBB 500627711053
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.