text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M12X130


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 130 mm
Marca Fabory
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 116
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
    • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
    • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Código pautal

Dimensões

b (min.) 36
d-D M12
dk (max.) 24.81
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 7.44
L (mm) 130
P 1.75
s 8
α 90

Padrões

ISO 10642
DIN ≈7991

Números do artigo

Referência 07400.120.130
EAN 8715492083708
UBB 500508103032
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.