text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Stainless steel A2 M8X16


Article number
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M8
Length 16 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.45
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Commodity code

Dimensions

b (min.) 28
d-D M8
dk (max.) 16.43
Full thread if L ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 16
P 1.25
s 5
α 90

Standards

ISO 10642

Article numbers

Article number 51060.080.016
EAN 8715492265098
UBB 950351799859
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.