Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07407
07407.100.025
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M10X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
18
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
32
d-D
M10
dk (max.)
20.69
Rosca total C ≤
50
k (max.)
6.2
L (mm)
25
P
1.5
s
6
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
10642
DIN
≈7991
Números do artigo
Referência
07407.100.025
EAN
8715494143097
UBB
500571181485
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD