text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço Zincado 4.8 M2X16

Technické údaje

Diâmetro M2
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Rozmery

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Nr. fenda 1
P 0.4

Normy

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Čísla materiálu

Položka č. 24672.020.016
EAN 8712423010598
UBB 500654334555
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.