Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55302
55302.030.006
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
Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A4 M3X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.379
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Números do artigo
Referência
55302.030.006
EAN
8715492342072
UBB
951353129731
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD