text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A4 M2,5X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 3 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.175
Código pautal

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 3
Nr. fenda 1
P 0.45

Padrões

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Números do artigo

Referência 55302.025.003
EAN 8715494623506
UBB 500633407027
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.