text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M6X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.65
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 90
Nr. fenda 3
P 1

Padrões

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Números do artigo

Referência 51302.060.090
EAN 8715494591492
UBB 500633225775
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.