text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M6X70


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro M6
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.13
Código pautal 7318155290

Dimensions

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 70
Nr. fenda 3
P 1

Standards

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Article numbers

Article number 51302.060.070
EAN 8715494591478
UBB 500633225510
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.