Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51302
51302.040.005
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
Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M4X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.676
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
Comprimento da rosca (mín.)
22
dk (max.)
7.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
5
Nr. fenda
2
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
51302.040.005
EAN
8715492282200
UBB
951353119831
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar